{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HCT | |
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,00005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,004 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Forza di misura | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Funzione di PRESET | si | |
Metrologia | digitale | |
Materiale corpo | Alluminio | |
⌀ Alloggiamento | 59,5 mm | |
Spessore della cassa | 32,9 mm | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434336 25 | |
EAN / GTIN | 4062406720162 | |
Codice del produttore | 434336 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Comparatore digitale HCT lettura 0,001 mm, Campo di misura: 25mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 620.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 155.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
563.00 CHF
CHF 445.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
489.00 CHF
CHF 386.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 658.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | mm/pollici | mm/pollici | mm/pollici | mm/pollici | mm/pollici |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
⌀ Alloggiamento | 59,5 mm | 58 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Campo di misura | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Forza di misura | 0,65 – 1,15 N | 0,8 – 1,7 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,004 mm | 0,035 mm | 0,004 mm | 0,01 mm | 0,004 mm |