Comparatore digitale lettura 0,001 mm 25 mm

Codice art.: 434340 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 47.00 /pz.
  • CHF 94.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 25 mm
Risoluzione 0,001 mm
Risoluzione 0,00005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,004 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 54
Forza di misura 0,65 – 1,15 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
Materiale corpo Alluminio
⌀ Alloggiamento 59,5 mm
Spessore della cassa 32,9 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434340 25
EAN / GTIN 4062406720186
Codice del produttore 434340 25

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con robusto alloggiamento in alluminio e display molto grande con LED di tolleranza a tre colori integrato. Con display analogico supplementare e tasti per impostare rapidamente i limiti di tolleranza. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off. Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Inversione della direzione di conteggio. Modalità risparmio e riaccensione automatica, sistema assoluto.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910, Battery Pack n. art. 404310.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello