Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Campo di misura: 12,5mm

Codice art.: 434340 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 31.70 /pz.
  • CHF 25.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 12,5 mm
Risoluzione 0,001 mm
Risoluzione 0,00005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,003 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 54
Forza di misura 0,65 – 0,90 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
Materiale corpo Alluminio
⌀ Alloggiamento 59,5 mm
Spessore della cassa 32,9 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434340 12,5
EAN / GTIN 4062406720179
Codice del produttore 434340 12,5

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con robusto alloggiamento in alluminio e display molto grande con LED di tolleranza a tre colori integrato. Con display analogico supplementare e tasti per impostare rapidamente i limiti di tolleranza. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off. Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Inversione della direzione di conteggio. Modalità risparmio e riaccensione automatica, sistema assoluto.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910, Battery Pack n. art. 404310.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Campo di misura: 12,5mm

Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Campo di misura: 12,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  577.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  560.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  644.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  505.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Risoluzione mm/pollici mm/pollici mm/pollici mm/pollici
Tipo di batteria Batteria a pastiglia Batteria a pastiglia Batteria a pastiglia Batteria a pastiglia
⌀ Alloggiamento 59,5 mm 59,5 mm 59,5 mm 59,5 mm
Funzione di PRESET si si si si
Risoluzione 0,00005 pollici 0,00005 pollici 0,00005 pollici 0,00005 pollici
Risoluzione 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello