{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 70 mm - 80 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,005 mm | |
Dimensione a | 11 mm | |
Profondità di misura standard | 84 mm | |
Profondità di misura con prolunga massima | 1.584 mm | |
Metrologia | analogico | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428800 70-80 | |
EAN / GTIN | 7630041108200 | |
Codice del produttore | 00812304 |