{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 50 mm - 60 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,005 mm | |
Dimensione a | 11 mm | |
Profondità di misura standard | 84 mm | |
Profondità di misura con prolunga massima | 1.584 mm | |
Metrologia | analogico | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428800 50-60 | |
EAN / GTIN | 7630041108187 | |
Codice del produttore | 00812302 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 50-60mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 793.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
490.00 CHF
CHF 387.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,005 mm | 0,005 mm |
Campo di misura | 50 mm - 60 mm | 50 mm - 63 mm |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | 1/50 mm |
Normativa | DIN 863 | Norma interna |
Profondità di misura standard | 84 mm | 117 mm |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |