Micrometro per interni IMICRO 30-35 mm

Codice art.: 428800 30-35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 79.00 /pz.
  • CHF 45.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 30 mm - 35 mm
    Lettura 0,005 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    Limite di errore 0,004 mm
    Dimensione a 7 mm
    Profondità di misura standard 78 mm
    Profondità di misura con prolunga massima 1.578 mm
    Metrologia analogico
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 428800 30-35
    EAN / GTIN 7630041108149
    Codice del produttore 00811503

    Descrizione

    Esecuzione:

    Micrometro per interni a 3 punte analogico per misurazioni di grande precisione di fori, anche a grandi profondità (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (nessuna inclinazione di ordine primo).
    Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5−2300).

    Accessori speciali:

    Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

    Nota:

    Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello