{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 10 mm - 12 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Dimensione a | 2,5 mm | |
Profondità di misura standard | 52 mm | |
Profondità di misura con prolunga massima | 352 mm | |
Metrologia | analogico | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428800 10-12 | |
EAN / GTIN | 7630041108064 | |
Codice del produttore | 00810003 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometro per interni IMICRO 10-12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 529.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 363.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,001 | 0,001 |
Limite di errore | 0,004 | 0,005 |
Messbereich | 10 ;12 | 10 ;12 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | Norma interna |
Dimensione a | 2,5 | 1,5 |
Metrologia | analogico | analogico |