Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 250-275mm

Codice art.: 428800 250-275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 61.80 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 863
Campo di misura 250 mm - 275 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,008 mm
Dimensione a 26 mm
Profondità di misura standard 81 mm
Profondità di misura con prolunga massima 1.581 mm
Metrologia analogico
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428800 250-275
EAN / GTIN 7630041108309
Codice del produttore 00813103

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte analogico per misurazioni di grande precisione di fori, anche a grandi profondità (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (nessuna inclinazione di ordine primo).
Superfici di contatto in metallo duro (HV5−1300).

Fornitura:

Inclusa prolunga 150 mm n. art. 428802 Dim. 5/150, in custodia di legno.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello