{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 200 mm - 300 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/100 mm | |
Limite di errore | 6 µm | |
⌀ Stelo | 10 mm | |
Campo di misura degli steli | 50 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 24 mm | |
Metrologia | analogico | |
Peso | 3,8 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420920 200-300 | |
EAN / GTIN | 4250099610796 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micrometro di precisione grande con prolunga del blocchetto 200-300 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’510.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 569.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
Intervallo di misurazione | 200 ;300 | 200 ;300 |
⌀ Tamburo graduato | 24 | 25 |
Norma | Norma interna | DIN 863 |
⌀ Stelo | 10 | 8 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro |