{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 300 mm - 400 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/100 mm | |
Limite di errore | 7 µm | |
⌀ Stelo | 10 mm | |
Campo di misura degli steli | 50 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 24 mm | |
Metrologia | analogico | |
Peso | 4,5 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420920 300-400 | |
EAN / GTIN | 4250099610802 |