Micrometro di precisione grande con prolunga del blocchetto 400-500 mm

Codice art.: 420920 400-500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 330.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 400 mm - 500 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/100 mm
Limite di errore 8 µm
⌀ Stelo 10 mm
Campo di misura degli steli 50 mm
⌀ Tamburo graduato 24 mm
Metrologia analogico
Peso 5,6 kg
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420920 400-500
EAN / GTIN 4250099610819

Descrizione

Esecuzione:

Robusta staffa in metallo leggero verniciata ad effetto martellato con protezione termica per le mani,dotatadi frizione e dispositivo di serraggio. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Precisione migliore rispetto alla norma DIN 863. Grazie alla prolunga del blocchetto avvitabile, lappata e in metallo duro si raddoppia il campo di misura. Boccola graduata interna con scale per entrambi i campi di misura.

Vantaggi:

Campo di misura molto ampio. Dopo la sostituzione della prolunga del blocchetto, il micrometro è subito pronto all’uso. Non è necessaria alcuna asta di regolazione aggiuntiva. Lettura diretta di 1/100 mm sul tamburo di grandi dimensioni.

Fornitura:

Micrometro con 1 prolunga per blocchetti. Senza asta di regolazione.

Nota:

Esecuzioni con intervallo di misurazionefino a 2000 mm su richiesta.
Esecuzioni speciali su richiesta.
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello