{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 100 mm - 200 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/100 mm | |
Limite di errore | 6 µm | |
⌀ Stelo | 10 mm | |
Campo di misura degli steli | 50 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 24 mm | |
Metrologia | analogico | |
Peso | 1,9 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420920 100-200 | |
EAN / GTIN | 2050002041066 | |
Codice del produttore | 4168 100-200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometro di precisione grande con prolunga del blocchetto, Intervallo di misurazione: 100-200mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 1’385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 526.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di misura | 100 mm - 200 mm | 100 mm - 200 mm |
⌀ Tamburo graduato | 24 mm | 25 mm |
Campo di misura degli steli | 50 mm | 25 mm |
Normativa | Norma interna | DIN 863 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro |