Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale 4

Codice art.: 376625 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 376625 4
Distanza fori e 41,2 mm
Distanza fori f 43 mm
⌀ Foro d 8,8 mm
Altezza di serraggio H 45 mm
Forza di tenuta P1 2.500 N
Forza di tenuta P2 3.500 N
Altezza complessiva 90 mm
Lunghezza complessiva 273 mm
Vite di pressione M10×90 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376625 4
EAN / GTIN 4045197229946
Codice del produttore 376625 4

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.
Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello