Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale 0

Codice art.: 376625 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 376625 0
    Distanza fori e 11,2 mm
    Distanza fori f 16 mm
    ⌀ Foro d 4,3 mm
    Altezza di serraggio H 8 mm
    Forza di tenuta P1 230 N
    Forza di tenuta P2 380 N
    Altezza complessiva 17 mm
    Lunghezza complessiva 77 mm
    Vite di pressione M4×20 mm
    Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 376625 0
    EAN / GTIN 4045197229908
    Codice del produttore 376625 0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.
    Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

    Uso:

    Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello