{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 376625 3 | |
Distanza fori e | 26 mm | |
Distanza fori f | 31,6 mm | |
⌀ Foro d | 6,6 mm | |
Altezza di serraggio H | 33 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.650 N | |
Forza di tenuta P2 | 2.300 N | |
Altezza complessiva | 68,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 190 mm | |
Vite di pressione | M8X50 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376625 3 | |
EAN / GTIN | 4020772390358 | |
Codice del produttore | 376625 3 |