{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 376625 2 | |
Distanza fori e | 26 mm | |
Distanza fori f | 25 mm | |
⌀ Foro d | 5,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 24 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.200 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.400 N | |
Altezza complessiva | 54 mm | |
Lunghezza complessiva | 163 mm | |
Vite di pressione | M6×40 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376625 2 | |
EAN / GTIN | 4045197229922 | |
Codice del produttore | 376625 2 |