{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 376625 1 | |
Distanza fori e | 13,5 mm | |
Distanza fori f | 19,7 mm | |
⌀ Foro d | 5,2 mm | |
Altezza di serraggio H | 18 mm | |
Forza di tenuta P1 | 460 N | |
Forza di tenuta P2 | 700 N | |
Altezza complessiva | 38 mm | |
Lunghezza complessiva | 105 mm | |
Vite di pressione | M5x30 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376625 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229915 | |
Codice del produttore | 376625 1 |