{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Peso | 9,5 kg | |
L | 180 mm | |
B | 125 mm | |
Altezza H | 65 mm | |
Larghezza | 120 mm | |
Barretta polisferica | 96 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 100 Nm | |
Forza di serraggio massima | 28 kN | |
Codice a colori | HOLEX ZS 120 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 363300 120 | |
EAN / GTIN | 4067263950684 | |
Codice del produttore | 363300 120 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Morsa autocentrante 120 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 610.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 508.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’140.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 670.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce A | 120 | 120 | |
Larghezza | 120 | 120 | 120 |
Coppia | 60 | 60 | |
Peso | 9,5 | 5,1 | 5,1 |
Corsa | 25 | 25 | |
Per codice a colori | ZC120 | ZC120 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |