{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Sistema di serraggio sul punto zero | |
Peso | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
Altezza H | 59 mm | |
Barretta polisferica | 80 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 100 Nm | |
Forza di serraggio massima | 28 kN | |
Codice a colori | HOLEX ZS 120 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 363300 120A | |
EAN / GTIN | 4067263101116 | |
Codice del produttore | 363300 120A |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Morsa autocentrante 120A mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 721.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 601.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 670.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce A | 120 | |
Codice a colori | HOLEX ZS 120 | |
Peso | 7,6 | 5,3 |
Forza di serraggio massima | 28 | |
Coppia di serraggio massimo | 100 | |
Forza di serraggio fino a max. | 25,5 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |