{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di serraggio fino a max. | 25,5 kN | |
Coppia | 60 Nm | |
Peso | 5,1 kg | |
Corsa | 25 mm | |
Larghezza ganasce A | 120 mm | |
Lunghezza | 130 mm | |
Larghezza | 120 mm | |
Altezza | 50,2 mm | |
Per codice a colori | ZC120 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360133 120 | |
EAN / GTIN | 4045197801906 | |
Codice del produttore | 360133 120 |