Coppia di ganasce riportate tenere 120

Codice art.: 360145 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce b 120 mm
    Campo di serraggio B - A 125 mm - 153 mm
    Altezza appoggio C 50 mm
    D 25 mm
    Per codice a colori ZC120
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 360145 120
    EAN / GTIN 4045197680877
    Codice del produttore 360145 120

    Descrizione

    Uso:

    Per la realizzazione personalizzata di ganasce sagomate.

    Materiale:

    Acciaio per utensili a nitrurazione.

    Per:

    Morsa autocentrante n. art. 360130360134.

    Fornitura:

    Inclusa vite di fissaggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello