Morsa autocentrante neutra 80 mm

Codice art.: 360133 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forza di serraggio fino a max. 17 kN
    Coppia 40 Nm
    Peso 2,5 kg
    Corsa 22 mm
    Larghezza ganasce A 80 mm
    Lunghezza 110 mm
    Larghezza 80 mm
    Altezza 50,2 mm
    Per codice a colori ZC 80
    Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 360133 80
    EAN / GTIN 4045197801296
    Codice del produttore 360133 80

    Descrizione

    Esecuzione:

    Morse autocentranti per impiego flessibile.
    • Assoluta sicurezza di funzionamento grazie all’incapsulamento.
    • Elevata ripetibilità 0,02 mm.
    • Impostazione variabile del centro ±0,02 mm.
    • Superfici funzionali temprate.
    • Stabilità garantita dalla realizzazione in acciaio per utensili, protezione della superficie mediante nitrurazione a breve termine.

    Vantaggi:

    Uso multifunzionale.
    • Peso leggero flessibile.

    Uso:

    Ideale per la lavorazione su 5 lati, perfetto per il serraggio di pezzi grezzi.

    Per:

    Direttamente sul banco macchina, sul pallet intercambiabile o su supporto triplice n. art. 360156.

    Fornitura:

    Inclusa bussola n. art. 642700 Dim. E12.
    Incluse 2 staffe di serraggio.

    Accessori speciali:

    Varianti di ganasce n. art. 360135360151.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello