Guida base, Modello: 440

Codice art.: 361115 440
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Lunghezza L 442 mm
Larghezza B 100 mm
Altezza H 40 mm
Peso 10,5 kg
Numero fori ZC 5
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ausilio di allineamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361115 440
EAN / GTIN 4045197848963
Codice del produttore 361115 440

Descrizione

Esecuzione:

Interamente temprata e rettificata. Scala incisa a laser per il preposizionamento dei moduli di serraggio. Scanalatura laterale per staffe di serraggio e scanalatura trasversale per l'allineamento al banco macchina.
La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Per:

Moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Accessori speciali:

Staffe di serraggio n. art. 361165, piastra di adattamento per GARANT ZeroClamp n. art. 361170, codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16 e Dim. 18M16/138.

Nota:

Tasselli adatti al n. art. 375365.
A partire da Dim. 650 sono disponibili fori GARANT ZeroClamp su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello