Guida base 850

Codice art.: 361115 850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Lunghezza L 854 mm
Larghezza B 125 mm
Altezza H 48 mm
Peso 32 kg
Numero fori ZC su richiesta
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Ausilio di allineamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361115 850
EAN / GTIN 4045197809292
Codice del produttore 361115 850

Descrizione

Esecuzione:

Interamente temprata e rettificata. Scala incisa a laser per il preposizionamento dei moduli di serraggio. Scanalatura laterale per staffe di serraggio e scanalatura trasversale per l'allineamento al banco macchina.
La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Per:

Moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Accessori speciali:

Staffe di serraggio n. art. 361165, piastra di adattamento per GARANT ZeroClamp n. art. 361170, codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16 e Dim. 18M16/138.

Nota:

Tasselli adatti al n. art. 375365.
A partire da Dim. 650 sono disponibili fori GARANT ZeroClamp su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Xpent" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello