{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6322A | |
Misura cava b1 della macchina | 18 mm | |
Misura cava b2 del dispositivo | 20 mm | |
Per viti DIN 84, DIN 912 | M6×16 | |
Lunghezza | 25 mm | |
Altezza H | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Tassello |
Codice articolo | 375365 18 | |
EAN / GTIN | 4020772071592 | |
Codice del produttore | 71597 |