Tassello ribassato rettificato 24 mm

Codice art.: 375365 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura cava b1 della macchina (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6322A
Misura cava b1 della macchina 24 mm
Misura cava b2 del dispositivo 20 mm
Per viti DIN 84, DIN 912 M6×16
Lunghezza 32 mm
Altezza H 12 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375365 24
EAN / GTIN 4020772071622
Codice del produttore 71621

Descrizione

Esecuzione:

Battute rettificate, quindi tempi d’allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

Uso:

Questi tasselli vengono avvitati nelle scanalature di regolazione normalizzate, larghe 20 mm, dei dispositivi. Con la sostituzione dei tasselli, si può lavorare con ciascun dispositivo su più macchine con scanalature di diversa larghezza.

Materiale:

Acciaio C 15 temprato.

Precisione:

Dim. b = accoppiamento h6.

Nota:

Dim. 20 vedi n. art. 375370.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello