Adattatore a cambio rapido per XPENT, Per larghezza ganasce b: 125mm

Codice art.: 361137 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Altezza h 20,5 mm
Lunghezza l 66 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554
Codice del produttore 361137 125

Descrizione

Esecuzione:

Temprata e rettificata. Incluse viti di fissaggio.

Vantaggi:

Tutte le morse NC a marchio GARANT oppure Allmatic possono essere usate con gli inserti di serraggio e le ganasce riportate XPENT.

Uso:

Per l’impiego di ganasce riportate XTRIC Dim. 125 su XPENT Dim. 1S, 1 e 2.

Materiale:

Acciaio temprato

Per:

Ganasce riportate XTRIC n. art. 363010363045 in Dim. 125.

Nota:

Non è possibile ampliare l’apertura ruotando le torri di serraggio in combinazione con la piastra di adattamento.
Attenzione: Max. 72 Nm = 32 kN.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello