Modulo di serraggio fisso 0

Codice art.: 361105 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Lunghezza L 100 mm
Larghezza B 100 mm
Altezza H 108 mm
H1 85 mm
Peso 4,5 kg
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361105 0
EAN / GTIN 4045197848932
Codice del produttore 361105 0

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.
La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Per:

Guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119 e ganasce riportate n. art. 361123361138.

Accessori speciali:

Chiavi maschio esagonali con impugnatura a T n. art. 627424 Dim. 5 e chiavi dinamometriche n. art. 656050 Dim. 120.

Nota:

Per le viti di fissaggio è necessaria una bussola esagonale (modello 0 = Dim. 8, modello 1, 1S+2 = Dim. 10).
Per la rimozione dell'asta filettata è necessaria una brugola misura 5.

Download & documenti

Della stessa serie "Xpent" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello