Modulo di serraggio fisso 1

Codice art.: 361105 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Lunghezza L 126 mm
Larghezza B 125 mm
Altezza H 144,5 mm
H1 117,5 mm
Peso 9 kg
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361105 1
EAN / GTIN 4045197809223
Codice del produttore 361105 1

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.
La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Per:

Guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119 e ganasce riportate n. art. 361123361138.

Accessori speciali:

Chiavi maschio esagonali con impugnatura a T n. art. 627424 Dim. 5 e chiavi dinamometriche n. art. 656050 Dim. 120.

Nota:

Per le viti di fissaggio è necessaria una bussola esagonale (modello 0 = Dim. 8, modello 1, 1S+2 = Dim. 10).
Per la rimozione dell'asta filettata è necessaria una brugola misura 5.

Download & documenti

Della stessa serie "Xpent" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello