Mandrino a corona dentata Prima 6/10

Codice art.: 342215 6/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6/10
    Campo di serraggio 0,5 mm - 6,5 mm
    ⌀ Esterno 29,5 mm
    Lunghezza della testina chiusa 52,5 mm
    Cono mandrino B 10
    ⌀ Massimo cono mandrino 10,094 mm
    Chiave a corona dentata adatta S1
    Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 342215 6/10
    EAN / GTIN 4019208067018
    Codice del produttore 245586

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le griffe sono temprate.
    Per rotazione oraria e antioraria.
    Con cono a norma DIN 238 per l’innesto in attacchi conici n. art. 342300342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

    Uso:

    Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, trapani a percussione e trapani a colonna.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello