{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 8 | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 8 mm | |
⌀ Esterno | 29,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 57,5 mm | |
Cono mandrino | B 12 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 mm | |
Chiave a corona dentata adatta | S2 | |
Tipo di prodotto | mandrino con corona dentata |
Codice articolo | 342215 8 | |
EAN / GTIN | 4019208066974 | |
Codice del produttore | 245550 |