{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 16/16 | |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 50 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 86,5 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Chiave a corona dentata adatta | S3 | |
Tipo di prodotto | mandrino con corona dentata |
Codice articolo | 342215 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208062747 | |
Codice del produttore | 227152 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a corona dentata Prima 16/16
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 65.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 64.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 50 | 50 |
Lunghezza della testina chiusa | 86,5 | 86,5 |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 | 15,733 |
Campo di serraggio | 3 ;16 | 3 ;16 |
Modello | 16/16 | 16/16 |
Chiave a corona dentata adatta | S3 | S3 |
Tipo di prodotto | mandrino con corona dentata | mandrino con corona dentata |