Mandrino a corona dentata 16/16

Codice art.: 342220 16/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 16/16
Campo di serraggio 3 mm - 16 mm
⌀ Esterno 50 mm
Lunghezza della testina chiusa 86,5 mm
Cono mandrino B 16
⌀ Massimo cono mandrino 15,733 mm
Chiave a corona dentata adatta S3
Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342220 16/16
EAN / GTIN 4045197152947
Codice del produttore 342220 16/16

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione chiave non temprata.
Per rotazione oraria e antioraria.
Con cono a norma DIN 238 per l’innesto in attacchi conici n. art. 342300342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, trapani a percussione e trapani a colonna.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello