{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 10/12 | |
Campo di serraggio | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ Esterno | 34,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 60,5 mm | |
Cono mandrino | B 12 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 mm | |
Chiave a corona dentata adatta | S2 | |
Tipo di prodotto | mandrino con corona dentata |
Codice articolo | 342215 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018041 | |
Codice del produttore | 72653 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a corona dentata Prima 10/12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 42.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 36.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 34,5 | 33,5 |
Lunghezza della testina chiusa | 60,5 | 61,4 |
⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 | 12,065 |
Campo di serraggio | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Modello | 10/12 | 10/12 |
Chiave a corona dentata adatta | S2 | S2 |
Tipo di prodotto | mandrino con corona dentata | mandrino con corona dentata |