{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 10/16 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 10 mm | |
⌀ Esterno | 42,8 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 77 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Chiave a corona dentata adatta | S2 | |
Tipo di prodotto | mandrino con corona dentata |
Codice articolo | 342215 10/16 | |
EAN / GTIN | 4019208018065 | |
Codice del produttore | 72687 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 10/16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 43.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 36.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Cono mandrino | B 16 | B 16 |
Lunghezza della testina chiusa | 77 mm | 77 mm |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | 15,733 mm |
Campo di serraggio | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Modello | 10/16 | 10/16 |
Chiave a corona dentata adatta | S2 | S2 |
Tipo di prodotto | mandrino con corona dentata | mandrino con corona dentata |