{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | MK6 | |
⌀ Alloggiamento D | 102,5 mm | |
Lunghezza utile B | 172,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 50 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 18 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
Lunghezza punta C | 78 mm | |
Per peso del pezzo | 2.500 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320670 6 | |
EAN / GTIN | 4019208017099 | |
Codice del produttore | 058673 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante con cuspide prolungata 60°/30° 6
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’420.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 836.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 929.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 2.500 kg | 3.500 kg | 2.500 kg |
⌀ Alloggiamento D | 102,5 mm | 105 mm | 105 mm |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Cono Morse | MK6 | MK6 | MK6 |
Lunghezza utile B | 172,5 mm | 150 mm | 169 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |