{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ Alloggiamento D | 68,5 mm | |
Lunghezza utile B | 114,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 32 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 14 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 53 mm | |
Per peso del pezzo | 500 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320670 4 | |
EAN / GTIN | 4019208017075 | |
Codice del produttore | 058671 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante con cuspide prolungata 60°/30° 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 494.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 411.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’285.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’525.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Lunghezza utile B | 114,5 mm | 107 mm | 131 mm | 149 mm |
Lunghezza punta C | 53 mm | 47 mm | 48 mm | 45 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 32 mm | 24 mm | 14 mm | 35 mm |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide | Cuspide |