{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | MK3 | |
⌀ Alloggiamento D | 58,5 mm | |
Lunghezza utile B | 95,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 25 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 12 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 47 mm | |
Per peso del pezzo | 400 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Codice del produttore | 058670 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante con cuspide prolungata 60°/30° 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 431.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’075.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 838.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
⌀ Alloggiamento D | 58,5 mm | 60 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | MK3 | MK3 | MK3 |
Lunghezza utile B | 95,5 mm | 95 mm | |
Lunghezza punta C | 47 mm | 36 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |