{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Angolo di affilatura | 60 grado | |
Cono Morse | MK3 | |
⌀ Alloggiamento D | 60 mm | |
Lunghezza utile B | 95 mm | |
⌀ Metallo duro H | 14 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 36 mm | |
Numero massimo giri | 4.300 min-1 | |
Per peso del pezzo | 400 kg | |
Inserto in metallo duro | si | |
Esecuzione | rotante | |
Vite di estrazione | si | |
Forza assiale | 2,55 kN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 | |
Codice del produttore | 321240 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Contropunta rotante con cuspide in metallo duro e ghiera di estrazione, Cono Morse (CM): 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 838.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’075.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 400 kg | 400 kg |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | MK3 | MK3 |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide |