Contropunta rotante con cuspide in metallo duro e ghiera di estrazione 5

Codice art.: 321240 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse (CM) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di affilatura 60 grado
Cono Morse CM5
⌀ Alloggiamento D 96 mm
Lunghezza utile B 134 mm
⌀ Metallo duro H 18 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Lunghezza punta C 49 mm
Numero massimo giri 2.600 min-1
Per peso del pezzo 2.000 kg
Inserto in metallo duro si
Esecuzione rotante
Vite di estrazione si
Forza assiale 6,6 kN
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 321240 5
EAN / GTIN 4062406572457
Codice del produttore 321240 5

Descrizione

Esecuzione:

  • Contropunta con cuspide in metallo duro per casi di utilizzo con notevole azione abrasiva in corrispondenza del centraggio.
  • Angolo di affilatura 60°.
  • Ghiera di estrazione.
  • Cuscinetto di alta precisione per un’elevata precisione di concentricità radiale.
  • Esente da manutenzione grazie al tipo di lubrificazione permanente.
  • Una guarnizione speciale impedisce a sporco e liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per la lavorazione di pezzi sottili a un elevato numero di giri e per numeri di pezzi elevati con carico automatico nella produzione in serie.
Per forze assiali elevate in caso di truciolatura pesante grazie alla speciale disposizione dei cuscinetti.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Contropunta rotante con cuspide in metallo duro e ghiera di estrazione  5

Contropunta rotante con cuspide in metallo duro e ghiera di estrazione 5

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1’435.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  492.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Per peso del pezzo 2.000 kg 2.000 kg
⌀ Alloggiamento D 96 mm 78 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm 0,005 mm
Cono Morse CM5 CM5
Lunghezza utile B 134 mm 118 mm
⌀ Punta massimo 60° A 32 mm
Tipo di prodotto Cuspide Cuspide

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello