{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 43 mm | |
Lunghezza utile B | 75 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 20 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 10 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 34 mm | |
Per peso del pezzo | 140 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320670 2 | |
EAN / GTIN | 4019208017051 | |
Codice del produttore | 058669 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante con cuspide prolungata 60°/30° 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 353.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 294.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 140 kg | 140 kg |
⌀ Alloggiamento D | 43 mm | 45 mm |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm |
Lunghezza utile B | 75 mm | 87 mm |
Lunghezza punta C | 34 mm | 37 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 20 mm | 20 mm |
⌀ Punta massimo 30° A | 10 mm | 8 mm |