{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 45 mm | |
Lunghezza utile B | 87 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 20 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 8 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 37 mm | |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 140 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320658 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774187 | |
Codice del produttore | 320658 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante 60° / 30° 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 293.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 245.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 140 | 200 |
⌀ Alloggiamento D | 45 | 45 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM2 | CM2 |
Lunghezza utile B | 87 | 76 |
⌀ Punta massimo 60° A | 20 | 20 |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide |