{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM4 | |
Grado di protezione IP | IP 55 | |
Alimentazione | energy-harvesting | |
⌀ Alloggiamento | 70 mm | |
Lunghezza utile B | 149 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 35 mm | |
⌀ Punta massimo 40° A | 14 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 45 mm | |
Per peso del pezzo | 500 kg | |
Forza di serraggio assiale massima | 1.080 daN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321720 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127510 | |
Codice del produttore | 321720 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante con indicazione della pressione digitale e cuspide allungata 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’525.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 411.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’285.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Lunghezza utile B | 149 mm | 107 mm | 131 mm |
Lunghezza punta C | 45 mm | 47 mm | 48 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 35 mm | 24 mm | 14 mm |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |