Contropunta rotante con indicazione della pressione digitale e cuspide allungata, Cono Morse: 3

Codice art.: 321720 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 55
  • Alimentazione: energy-harvesting

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse MK3
Grado di protezione IP IP 55
Alimentazione energy-harvesting
⌀ Alloggiamento 70 mm
Lunghezza utile B 150 mm
⌀ Punta massimo 60° A 35 mm
⌀ Punta massimo 40° A 12 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Lunghezza punta C 46 mm
Per peso del pezzo 300 kg
Forza di serraggio assiale massima 1.080 daN
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 321720 3
EAN / GTIN 4062406127305
Codice del produttore 321720 3

Descrizione

Esecuzione:

  • È possibile effettuare la lettura della pressione di serraggio presente direttamente sul corpo base o tramite la visualizzazione analogica o digitale.
  • La cuspide è sostenuta da molle a tazza con un’escursione elastica di circa 3,7 mm (analogica) e 2,6 mm o 2,8 mm (digitale).
  • Struttura corta e robusta con asse a guida lunga. Cuspide temprata e rettificata.
  • Massima precisione grazie al sistema di supporto di precisione a evolvente.
  • Con foro filettato per l’estrazione e ghiera di estrazione.
  • Guarnizione speciale di protezione contro sporco e liquido lubrorefrigerante, esente da manutenzione grazie al tipo di lubrificazione permanente.

Con cuspide prolungata, angolo cuspide 60°/40°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ovunque sia necessario mantenere la pressione di serraggio entro certi limiti in modo da non deformare il pezzo o per serrare in modo sicuro con una pressione sufficiente.
  • Come contropunta per i mandrini trascinatori idromeccanici n. art. 327451327541, poiché i trascinatori devono essere di volta in volta aggraffati al pezzo da lavorare.
  • Per pezzi che si dilatano notevolmente a causa dell’elevato calore dell’asportazione di truciolo.
  • Per il serraggio di pezzi lunghi e sottili onde evitarne la flessione.
  • Per il serraggio di pezzi pesanti, per i quali sia necessario controllare la pressione di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello