{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | MK6 | |
⌀ Alloggiamento D | 105 mm | |
Lunghezza utile B | 150 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 50 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | |
Lunghezza punta C | 58,2 mm | |
Numero massimo giri | 2.800 min-1 | |
Per peso del pezzo | 3.500 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320672 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200251 | |
Codice del produttore | 320672 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Contropunta rotante 60°, Cono Morse: 6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 836.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’175.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’055.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
929.00 CHF
CHF 704.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 3.500 kg | 2.500 kg | 4.500 kg | 2.500 kg |
⌀ Alloggiamento D | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,01 mm |
Cono Morse | MK6 | MK6 | MK6 | MK6 |
Lunghezza utile B | 150 mm | 178 mm | 155 mm | 169 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 50 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide | Cuspide |