Contropunta rotante 60° 6

Codice art.: 320657 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse MK6
⌀ Alloggiamento D 110 mm
Lunghezza utile B 155 mm
⌀ Punta massimo 60° A 52 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Lunghezza punta C 62 mm
Numero massimo giri 2.000 min-1
Per peso del pezzo 4.500 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320657 6
EAN / GTIN 4045197774170
Codice del produttore 320657 6

Descrizione

Esecuzione:

  • Asse del bulino in acciaio per utensili temprato montato sull'attacco.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Utensile completo temprato e rettificato.

Angolo cuspide 60°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello