{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ Alloggiamento D | 69 mm | |
Lunghezza utile B | 103 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 32 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 mm | |
Lunghezza punta C | 40 mm | |
Numero massimo giri | 3.800 min-1 | |
Per peso del pezzo | 800 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320672 4 | |
EAN / GTIN | 4062406199951 | |
Codice del produttore | 320672 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Contropunta rotante 60°, Cono Morse: 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 271.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 326.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 215.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 800 kg | 500 kg | 500 kg |
Numero massimo giri | 3.800 min-1 | 3.800 min-1 | 5.000 min-1 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Lunghezza utile B | 103 mm | 116 mm | 85,5 mm |
Lunghezza punta C | 40 mm | 53 mm | 29,5 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 32 mm | 32 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |