{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ Alloggiamento D | 54 mm | |
Lunghezza utile B | 85,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 25 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 mm | |
Lunghezza punta C | 29,5 mm | |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 500 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320652 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200299 | |
Codice del produttore | 320652 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante leggera 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 215.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 326.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 271.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 500 | 500 | 800 |
⌀ Alloggiamento D | 54 | 69 | 69 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Lunghezza utile B | 85,5 | 116 | 103 |
Lunghezza punta C | 29,5 | 53 | 40 |
⌀ Punta massimo 60° A | 25 | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |