{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 49 mm | |
Lunghezza utile B | 79 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 25 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 mm | |
Lunghezza punta C | 29,5 mm | |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 500 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320652 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200329 | |
Codice del produttore | 320652 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante leggera 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 155.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 232.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 185.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 500 | 500 | 500 |
Numero massimo giri | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Lunghezza utile B | 79 | 89,5 | 79 |
Lunghezza punta C | 29,5 | 40 | 29,5 |
⌀ Punta massimo 60° A | 25 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |