{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 50 mm | |
Lunghezza utile B | 89,5 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 25 mm | |
⌀ Punta massimo 30° A | 12 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 mm | |
Lunghezza punta C | 40 mm | |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 500 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320673 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200268 | |
Codice del produttore | 320673 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Contropunta rotante 60° / 30°, Cono Morse: 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 232.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 155.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 185.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ Alloggiamento D | 50 mm | 49 mm | 50 mm |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Lunghezza utile B | 89,5 mm | 79 mm | 79 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |